text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Pozidriv DIN 966 A-Z Rozsdamentes acél A4 M3X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.6
Árucikk kód

Méretek

d-D M3
Menethossz (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Tövigmenetes L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Kereszthornyok száma 1
P 0.5

Szabványok

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Cikkszámok

Cikkszám 55322.030.010
EAN 8715492342768
UBB 951353135340
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.