text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 966 A-H Rozsdamentes acél A2 M4X18


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 18 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.83
Árucikk kód 7318155290

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 18
Kereszthornyok száma 2
P 0.7

Szabványok

ISO ≈7047
DIN 966
NF ≈E25-120

Cikkszámok

Cikkszám 51320.040.018
EAN 8715494121385
UBB 500571411247
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.