Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
51320
51320.020.014
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
Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 966 A-H Rozsdamentes acél A2 M2X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
14 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.33
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2
Menethossz (min.)
16
dk (max.)
3.8
f ≈
0.5
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
14
Kereszthornyok száma
1
P
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
966
ISO
≈7047
NF
≈E25-120
Cikkszámok
Cikkszám
51320.020.014
EAN
8715494592000
UBB
500633230882
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése