Gépcsavarok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Gépcsavarok
51320
51320.025.010
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
Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 966 A-H Rozsdamentes acél A2 M2,5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.41
Árucikk kód
7318155290
Méretek
d-D
M2.5
Menethossz (min.)
18
dk (max.)
4.7
f ≈
0.6
Tövigmenetes L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
10
Kereszthornyok száma
1
P
0.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Cikkszámok
Cikkszám
51320.025.010
EAN
8715492282569
UBB
950353279496
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést