text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Phillips DIN 966 A-H Acél Horganyzott 4.8 M6X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 4.78
Árucikk kód

Méretek

d-D M6
Menethossz (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 3
P 1

Szabványok

ISO ≈7047
NF ≈E25-120
DIN 966

Cikkszámok

Cikkszám 24691.060.020
EAN 8715492643704
UBB 951353511466
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.