text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym z nacięciem prostym DIN 95 Mosiądz CU2/CU3 5X16MM


Cikkszám
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 5 mm
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Waga na sztukę (g) 2.17
Info
  • Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.
Kod towaru 7415330000

Méretek

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (maks.) 2.5
L (mm) 16
n 1.2

Szabványok

NEN 2252
DIN 95
NF E25-605

Cikkszámok

Cikkszám 49250.050.016
EAN 8717077087873
UBB 500645406074
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.