text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejű, hornyolt facsavar DIN 95 Sárgaréz CU2/CU3 4,5X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők CU2/CU3
Darabonkénti súly (g) 2.46
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód 7415330000

Méretek

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
f ≈ 1.1
k (max.) 2.35
L (mm) 20
n 1

Szabványok

NF E25-605
NEN 2252
DIN 95

Cikkszámok

Cikkszám 49250.045.020
EAN 8717077087866
UBB 500645405993
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.