Nedtrain Oud
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
Csavarok
Facsavarok
51880
51880.055.020
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
Lencsefejű, hornyolt facsavar DIN 95 Rozsdamentes acél A2 5,5X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
5.5 mm
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
3.85
Info
DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
5.5
dk
10.2
ds
5.5
f ≈
1.4
k (max.)
2.75
L (mm)
20
n
1.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Cikkszámok
Cikkszám
51880.055.020
EAN
8715494598781
UBB
500633298533
UNSPSC
31161508
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése