Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51640
51640.035.006
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
Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Rozsdamentes acél A2 ST3,5X6,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
6.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
6.5
n
1
P
1.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
1483 C
DIN
7973 C
BS
4174
NF
E25-661 C
Cikkszámok
Cikkszám
51640.035.006
EAN
8715492301178
UBB
950352181636
UNSPSC
31161507