Csavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
51325
51325.025.012
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
Lencsefejű, hexalobuláris ISO14584 Rozsdamentes acél A2 M2,5X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.439
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M2.5
Menethossz (min.)
25
dk (max.)
4.7
f ≈
0.6
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
1.5
L (mm)
12
P
0.45
Kulcsnyílás
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈966
ISO
≈14584
Cikkszámok
Cikkszám
51325.025.012
EAN
8715492037855
UBB
500696056869
UNSPSC
31162400