Nedtrain Oud
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
Facsavarok
51886
51886.040.070
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
Lencsefejú, Pozidriv, facsavar DIN 7995-Z Rozsdamentes acél A2 4X70MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
70 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Méretek
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
f ≈
1
k (max.)
2.2
L (mm)
70
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7995 Z
Cikkszámok
Cikkszám
51886.040.070
EAN
8715494096195
UBB
500571512895
UNSPSC
31161508