text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejú, Pozidriv, facsavar DIN 7995-Z Rozsdamentes acél A2 4,5X35MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 35 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 3.34
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
f ≈ 1.1
k (max.) 2.35
L (mm) 35
Kereszthornyok száma 2

Szabványok

DIN 7995 Z

Cikkszámok

Cikkszám 51886.045.035
EAN 8715494096232
UBB 500571513216
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.