text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsés alátét DIN 6319 C Rozsdamentes acél A4 M20


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 20.8
Info
  • S = Statikus terhelés, kN (max.).
  • A C típusú gömb alakú alátét D típusú kúpos felfekvéssel együtt alkalmazva ≈ 3° elérhető elfordíthatóságot tesz lehetővé bármilyen irányban, amikor a fejes csavar bele van helyezve.
  • FIGYELEM: amikor ezeket az alátéteket a 10.9 vagy 10 osztályú kötőelemekkel együtt alkalmazzák, a megengedett feszítési terhelés a névleges maximum 46%-a a 8.8 vagy 8 osztály esetében a névleges maximum 66%-a lehet.
  • Ezek az alátétek nem alkalmazhatók horonnyal ellátott furatokhoz.
Árucikk kód
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 20.8
Info
  • S = Statikus terhelés, kN (max.).
  • A C típusú gömb alakú alátét D típusú kúpos felfekvéssel együtt alkalmazva ≈ 3° elérhető elfordíthatóságot tesz lehetővé bármilyen irányban, amikor a fejes csavar bele van helyezve.
  • FIGYELEM: amikor ezeket az alátéteket a 10.9 vagy 10 osztályú kötőelemekkel együtt alkalmazzák, a megengedett feszítési terhelés a névleges maximum 46%-a a 8.8 vagy 8 osztály esetében a névleges maximum 66%-a lehet.
  • Ezek az alátétek nem alkalmazhatók horonnyal ellátott furatokhoz.
Árucikk kód

Méretek

F max (kN) 117
d1 (H13) 21
d2 ( H13) 23.2
d3 36
h2 6.3
h4 ≈ 11.7

Szabványok

DIN 6319-C

Cikkszámok

Cikkszám 55936.200.001
EAN 8715492961945
UBB 500697396181
UNSPSC 31161801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.