text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsés alátét DIN 6319 C Rozsdamentes acél A2 Típus C M8


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 2.6
Info
  • S = Statikus terhelés, kN (max.).
  • A C típusú gömb alakú alátét D típusú kúpos felfekvéssel együtt alkalmazva ≈ 3° elérhető elfordíthatóságot tesz lehetővé bármilyen irányban, amikor a fejes csavar bele van helyezve.
  • FIGYELEM: amikor ezeket az alátéteket a 10.9 vagy 10 osztályú kötőelemekkel együtt alkalmazzák, a megengedett feszítési terhelés a névleges maximum 46%-a a 8.8 vagy 8 osztály esetében a névleges maximum 66%-a lehet.
  • Ezek az alátétek nem alkalmazhatók horonnyal ellátott furatokhoz.Típus C
Árucikk kód
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 2.6
Info
  • S = Statikus terhelés, kN (max.).
  • A C típusú gömb alakú alátét D típusú kúpos felfekvéssel együtt alkalmazva ≈ 3° elérhető elfordíthatóságot tesz lehetővé bármilyen irányban, amikor a fejes csavar bele van helyezve.
  • FIGYELEM: amikor ezeket az alátéteket a 10.9 vagy 10 osztályú kötőelemekkel együtt alkalmazzák, a megengedett feszítési terhelés a névleges maximum 46%-a a 8.8 vagy 8 osztály esetében a névleges maximum 66%-a lehet.
  • Ezek az alátétek nem alkalmazhatók horonnyal ellátott furatokhoz.Típus C
Árucikk kód

Méretek

F max (kN) 17
d1 (H13) 8.4
d2 ( H13) 9.6
d3 17
h2 3.2
h4 ≈ 5.6

Szabványok

DIN 6319-C

Cikkszámok

Cikkszám 51936.080.001
EAN 8715494538985
UBB 500627341943
UNSPSC 31161801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.