Speciális termékek
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
Speciális termékek
Rögzítőelem rendszerek
Feszítő T termékek
Gömbhéj-alátétek
51936
51936.200.001
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
Lencsés alátét DIN 6319 C Rozsdamentes acél A2 Típus C M20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
21.5
Info
S = Statikus terhelés, kN (max.).
A C típusú gömb alakú alátét D típusú kúpos felfekvéssel együtt alkalmazva ≈ 3° elérhető elfordíthatóságot tesz lehetővé bármilyen irányban, amikor a fejes csavar bele van helyezve.
FIGYELEM: amikor ezeket az alátéteket a 10.9 vagy 10 osztályú kötőelemekkel együtt alkalmazzák, a megengedett feszítési terhelés a névleges maximum 46%-a a 8.8 vagy 8 osztály esetében a névleges maximum 66%-a lehet.
Ezek az alátétek nem alkalmazhatók horonnyal ellátott furatokhoz.Típus C
Árucikk kód
Megtekint
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
21.5
Info
S = Statikus terhelés, kN (max.).
A C típusú gömb alakú alátét D típusú kúpos felfekvéssel együtt alkalmazva ≈ 3° elérhető elfordíthatóságot tesz lehetővé bármilyen irányban, amikor a fejes csavar bele van helyezve.
FIGYELEM: amikor ezeket az alátéteket a 10.9 vagy 10 osztályú kötőelemekkel együtt alkalmazzák, a megengedett feszítési terhelés a névleges maximum 46%-a a 8.8 vagy 8 osztály esetében a névleges maximum 66%-a lehet.
Ezek az alátétek nem alkalmazhatók horonnyal ellátott furatokhoz.Típus C
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
F max (kN)
117
d1 (H13)
21
d2 ( H13)
23.2
d3
36
h2
6.3
h4 ≈
11.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6319-C
Cikkszámok
Cikkszám
51936.200.001
EAN
8715494538008
UBB
500511290677
UNSPSC
31161801
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése