text.skipToContent text.skipToNavigation

Lemezcsavar D fejű TX Rozsdamentes acél A2 6X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 4.1
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 6
dk 13
k 3
L (mm) 20
Kulcsnyílás 30

Cikkszámok

Cikkszám 51789.060.020
EAN 8717077004283
UBB 500634637515
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.