text.skipToContent text.skipToNavigation

lemezcsavar, süllyesztett fejű, lapos véggel, PZ kulcsnyílással DIN 7982 F-Z Acél Horganyzott ST2,2X8MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 2.2 mm
Hossz 8 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 2.2
dk 4.3
k ≈ 1.3
L (mm) 8
Kereszthornyok száma 1
P 0.8

Szabványok

DIN 7982 FZ
ISO 7050 FZ

Cikkszámok

Cikkszám 26772.022.008
EAN 8712423028869
UBB 500656742649
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.