text.skipToContent text.skipToNavigation

Laposalátét, letöréssel ISO 7090 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 200 HV M12


Artículo No.
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 200 HV
Névleges mérethez 12
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Darabonkénti súly (g) 5.7
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Átmérő M12
Márka Fabory
Osztály 200 HV
Névleges mérethez 12
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Darabonkénti súly (g) 5.7
Info
  • Lapos alátégyűrük minimum 200HV keménységgel.
  • Az összenyomó erő miatt ezek a lapos alátétgyűrűk maximum 8.8 mőségi osztályú fejescsavarokkal és/vagy maximum 8 minőségi osztályú csavaranyákkal kombinálva alkalmasak.
Árucikk kód 7318220098

Dimensiones

d1 13
d2 24
h 2.5

Estándares

ISO 7090

Números de artículo

Artículo No. 38183.120.001
EAN 8717077255326
UBB 500649069076
UNSPSC 31161800

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.