Laposalátét
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
Alátétek és gyűrűk
Laposalátét
38183
38183.100.001
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
Laposalátét, letöréssel ISO 7090 Acél Horganyzott, vastag Cr3 passziválással 200 HV M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
200 HV
Névleges mérethez
10
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Darabonkénti súly (g)
3.33
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Márka
Fabory
Osztály
200 HV
Névleges mérethez
10
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott, vastag Cr(III+) passziválással
Darabonkénti súly (g)
3.33
Info
Lapos alátégyűrük minimum 200HV keménységgel.
Az összenyomó erő miatt ezek a lapos alátétgyűrűk maximum 8.8 mőségi osztályú fejescsavarokkal és/vagy maximum 8 minőségi osztályú csavaranyákkal kombinálva alkalmasak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
10.5
d2
20
h
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7090
Cikkszámok
Cikkszám
38183.100.001
EAN
8717077255319
UBB
500649068995
UNSPSC
31161800
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése