text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos alátét hengeres fejű csavarokhoz DIN 433-1 Rozsdamentes acél A2 140 HV M6


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 140 HV
Névleges mérethez 6
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 0.6
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Márka Fabory
Osztály 140 HV
Névleges mérethez 6
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 0.6
Árucikk kód 7318220091

Méretek

d1 6.4
d2 11
h 1.6

Szabványok

ISO 7092
NEN 2270
DIN 433-1

Cikkszámok

Cikkszám 51930.060.001
EAN 8715492315441
UBB 950356114583
UNSPSC 31161807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.