Speciális alátétek
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
Alátétek és gyűrűk
Speciális alátétek
56320
56320.040.001
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
lapos alátét hengeres fejű csavarokhoz DIN 433-1 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Névleges mérethez
4
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Névleges mérethez
4
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
0.055
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
4.3
d2
8
h
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7092
DIN
433-1
NEN
2270
Cikkszámok
Cikkszám
56320.040.001
EAN
8715492862143
UBB
950356240149
UNSPSC
31161807
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése