DGOZ - 8797518758030
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
Alátétek és gyűrűk
Laposalátét
51420
51420.060.001
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
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A2 140 HV M6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
140 HV
Névleges mérethez
6
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
0.85
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Márka
Fabory
Osztály
140 HV
Névleges mérethez
6
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
0.85
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
6.4
d2
12
h
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2269-A
ISO
7089
DIN
125-1A
Cikkszámok
Cikkszám
51420.060.001
EAN
8715492286819
UBB
950356111852
UNSPSC
31161807
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést