Favorieten
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
Alátétek és gyűrűk
Laposalátét
51420
51420.240.001
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
Lapos alátét DIN 125-1A Rozsdamentes acél A2 140 HV M24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
140 HV
Névleges mérethez
24
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
28.33
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Márka
Fabory
Osztály
140 HV
Névleges mérethez
24
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Darabonkénti súly (g)
28.33
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
25
d2
44
h
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
125-1A
ISO
7089
NEN
2269-A
Cikkszámok
Cikkszám
51420.240.001
EAN
8715492287007
UBB
950356112769
UNSPSC
31161807
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése