Algemeen Allen
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
Alátétek és gyűrűk
Laposalátét
56300
56300.080.001
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
Lapos alátét DIN 125-1A Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Névleges mérethez
8
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
0.27
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Névleges mérethez
8
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
0.27
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
8.4
d2
16
h
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
125-1A
ISO
7089
NEN
2269-A
Cikkszámok
Cikkszám
56300.080.001
EAN
8715492861566
UBB
950356117974
UNSPSC
31161807
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése