text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos alátét ≈ 3 x d1 DIN 9021 Rozsdamentes acél A2 140 HV M6


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 140 HV
Névleges mérethez 6
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 2.28
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Márka Fabory
Osztály 140 HV
Névleges mérethez 6
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 2.28
Árucikk kód 7318220091

Méretek

d1 6.4
d2 18
h 1.6

Szabványok

DIN 9021
NF E25-513
ISO ≈7093

Cikkszámok

Cikkszám 51530.060.001
EAN 8715492294432
UBB 950356113759
UNSPSC 31161807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.