text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos alátét ≈ 3 x d1 DIN 9021 Rozsdamentes acél A2 140 HV M20


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 140 HV
Névleges mérethez 20
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 70.39
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Márka Fabory
Osztály 140 HV
Névleges mérethez 20
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 70.39
Árucikk kód

Méretek

d1 22
d2 60
h 4

Szabványok

NF E25-513
DIN 9021
ISO ≈7093

Cikkszámok

Cikkszám 51530.200.001
EAN 8715492294517
UBB 950356114336
UNSPSC 31161807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.