text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos alátét ≈ 3 x d1 DIN 9021 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M10


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Névleges mérethez 10
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Márka Fabory
Osztály 6.6
Színes Fehér
Névleges mérethez 10
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Külső átmérő (mm) 30
Darabonkénti súly (g) 1.8
Árucikk kód

Méretek

d1 10.5
d2 30
h 2.5

Szabványok

NF E25-513
ISO ≈7093
DIN 9021

Cikkszámok

Cikkszám 56330.100.030
EAN 8715492862341
UBB 950356241212
UNSPSC 31161807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.