Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.640.762
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
Bosch körfűrészlap CONSTRW 700 x 30 46T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.640.762
Maximális fordulatszám (1/min)
2000
Fűrészlap átmérője (mm)
700
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
4.2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
2000
Fűrészlap átmérője (mm)
700
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
30
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
4.2
Fogak száma
46
Vastagságfűrészlap (mm)
780
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
10690
Árucikk kód
8202390000
Model
Construct Wood
Type
Circular Saw Blade
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.640.762
EAN
3165140236850
UBB
500505016708
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608640762