text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Test catalogus aantal
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
B4960.641.200
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
Bosch körfűrészlap CONSTRW 184 x 16 12T 12T
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
Bosch dugattyús penge S 1531 L A100ST
Cikkszám:
B4956.650.698
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
B4960.641.200
Maximális fordulatszám (1/min)
8000
Fűrészlap átmérője (mm)
184
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
16
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Maximális fordulatszám (1/min)
8000
Fűrészlap átmérője (mm)
184
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas fémekhez
Nem
Furatátmérő
16
Alkalmas fához
Igen
Vágási szélesség (mm)
2.6
Fogak száma
12
Vastagságfűrészlap (mm)
225
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
420
Árucikk kód
Megtekint
Model
Construct Wood
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B4960.641.200
EAN
3165140373821
UBB
500504967802
UNSPSC
23231200
Gyártó cikksz
2608641200