text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore szögletes csőkulcs 25 10 10 mm


Kupolával hegyes csavarfejekhez, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Kupolával hegyes csavarfejekhez

Numero articolo
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 32
Confezionato per 1

Specifiche

Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 10
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 32
A penge alakja Hexagon
Mágneses Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 15
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 9.6
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód 82041100
Type Offset Socket Wrench

Descrizione

Kupolával hegyes csavarfejekhez, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, Kupolával hegyes csavarfejekhez

Numeri di articolo

Numero articolo G2450.100.001
EAN 4010886618820
UBB 203232939181
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  6188290

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.