Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
G2336
G2336.240.001
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
Gedore K 21 L 1 hüvelyk szélességű villáskulcsbetét 24 mm hosszúság 100 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, acél, polírozva
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság (m)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
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
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
24
Hosszúság (m)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
13
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1270
Árucikk kód
Megtekint
Model
K 21 L 24
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfém kivitel, acél, polírozva
Cikkszámok
Cikkszám
G2336.240.001
EAN
4010886618547
UBB
203120488937
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
6185430