Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO3034-0-055ACT
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
Akció ütvecsapó hüvely DO3034-0-055
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO3034-0-055 - Socket 3/4" x 55
Teljes leírás
Cikkszám
DO3034-0-055ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
55
Hosszúság (m)
74
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
55
Hosszúság (m)
74
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
35
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
1323
Árucikk kód
Megtekint
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO3034-0-055 - Socket 3/4" x 55
Cikkszámok
Cikkszám
DO3034-0-055ACT
EAN
8717981036059
UBB
500618769136
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO3034-0-055