text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Csökkentett szárral DIN 338 RN HSS Black 14,0 MM


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 108
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 14
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 108
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Darabonkénti súly (g) 122
Árucikk kód
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0006.140.001
EAN 8715494655255
UBB 240201019371
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AD101400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.