Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0001
U0001.025.001
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
Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 2,5 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
30
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
57
Átmérő fúró (mm)
2.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
30
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Darabonkénti súly (g)
1.75
Árucikk kód
Megtekint
Type
Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0001.025.001
EAN
8715494651486
UBB
240201380468
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AL000250
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést