text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 8784 C2 C2- 5/16 „X1/2”- 50MM


8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdapter négyszögletesről hatszögletesre. A DIN ISO 1173-C 8 szerinti 5/16", hatlapú bitekhez és a Wera 2. csatlakozósorozatához, gyorskioldó tokmányokkal.

Numéro d'article 81072.079.050
Hosszúság (m) 50
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 7.9
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 5/16 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Hosszúság (m) 50
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon 1/2 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 7.9
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 5/16 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.7
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 95
Árucikk kód
Type Zyklop Bit Adapter

La description

8784 C2 Zyklop bitadapter, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdapter négyszögletesről hatszögletesre. A DIN ISO 1173-C 8 szerinti 5/16", hatlapú bitekhez és a Wera 2. csatlakozósorozatához, gyorskioldó tokmányokkal.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81072.079.050
EAN 4013288119353
UBB 500511989302
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05003641001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.