Raktári tárolódobozok
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
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
4G442560
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
La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Red 400 x 600 x 270mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4G442560
Szín
Rouge
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
70
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
70
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
364
Belső magasság (mm)
251
Külső szélesség (mm)
400
Külső magasság (mm)
270
Külső mélység (mm)
600
Belső mélység (mm)
564
Márka
La-ka-pe
Árucikk kód
Megtekint
Type
Transport Box
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4G442560
EAN
4031022049933
UBB
500582069000
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
VTK 600/270-0 ROT