text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm


Cikkszám 7J891109
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 70
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 364
Belső magasság (mm) 251
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 270
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 564
Márka La-ka-pe
Árucikk kód
Type Transport Box

Cikkszámok

Cikkszám 7J891109
EAN 4031022049940
UBB 500583140685
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz VTK 600/270-0 BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.