Raktári tárolódobozok
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
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
3V139350
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
La-Ka-Pe Stackable transport container L 600 x W 400 x H 420 mm red PP
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3V139350
Szín
Rouge
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Rouge
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
75
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
362
Belső magasság (mm)
401
Külső szélesség (mm)
400
Külső magasság (mm)
420
Külső mélység (mm)
600
Belső mélység (mm)
562
Márka
La-ka-pe
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3V139350
EAN
4031022050304
UBB
500581904686
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
VTK 600/420-0 ROT