text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP grey


Cikkszám 2G229125
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.25
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Hangerő (ml) 0.25
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 0.5
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 85
Belső magasság (mm) 43
Külső szélesség (mm) 102
Külső magasság (mm) 50
Külső mélység (mm) 90
Belső mélység (mm) 70
Márka La-ka-pe
Árucikk kód
Type PLK-5-GRAU

Cikkszámok

Cikkszám 2G229125
EAN 4031022006745
UBB 500581370482
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000449439
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.