Műanyag burkolatok és dugók
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
Műanyag burkolatok és dugók
25860
25860.251.014
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
Kupak, süllyesztett, furatos fejű csavarokhoz Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 2,5X12-1014
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Ral
1014
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Ral
1014
Méretek
d1
2.5
d2
12
D (mm)
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
25860.251.014
EAN
8715492649577
UBB
950356678728
UNSPSC
31162806
További információk letöltése