kosmo
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
Csavarok
Műanyag burkolatok és dugók
29390
29390.029.010
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
Kupak, kereszthornyos süllyesztett fejű faforgácslap csavarokhoz, Pozidriv Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 2X12-9010
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Ral
9010
Darabonkénti súly (g)
0.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Ral
9010
Darabonkénti súly (g)
0.2
Info
A kereszthornyos süllesztett fejű faforácslap csavarokhoz Pozidriv készült kupak különleges műszaki tulajdonságai:
Megakadályozza a korróziót és a horonyban a szennyeződés felgyülemlését.
Ízléses külső.
Könnyű szerelni.
Újra felhasználható.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
2
d2
12
D (mm)
2
Szám
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
29390.029.010
EAN
8715492958389
UBB
950357125539
UNSPSC
31162806
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése