Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
6R483113
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
KUKKO Húzógép CLAMP D150MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6R483113
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
6
Menethossz (mm)
220
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
6
Menethossz (mm)
220
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
Hidraulikus orsó
Egyéb
A kampós láb szélessége (mm)
24
A horogláb mélysége (mm)
40
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
9
Skálabeosztás
Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
100 - 260
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
200
Gyorsbeállítással
Nem
Menetméret
G 1/2 hüvelyk
Márka
Kukko
Árucikk kód
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6R483113
UBB
500719588260
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
20-20+