Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
E9030.030.001
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
KUKK CSAPÁGYLEHÚZÓ 30 30/1 80 MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Sajnos ... a keresett termék már nem elérhető
Hasonló termékek:
FACO EXTRACTOR U.306-180PB
Cikkszám:
7G257512
ár / 
-
Az összes megtekintése termékek
Cikkszám
E9030.030.001
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
6
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A horogláb mélysége (mm)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
6
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
A horogláb mélysége (mm)
100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
70 - 70
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
E9030.030.001
EAN
4021176013393
UBB
240127013714
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
30-1