Csapágylehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
E9020.020.003
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
KUKK CSAPÁGYLEHÚZÓ 20 20/3 250MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
E9020.020.003
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
27
Max. húzóerő (N)
8.5
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
A horogláb mélysége (mm)
200
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
27
Max. húzóerő (N)
8.5
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
200
A horogláb mélysége (mm)
200
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
180 - 180
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
250
Márka
Kukko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
E9020.020.003
EAN
4021176009686
UBB
240127010660
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
20-3