Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
E9020.020.120
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
KUKK CSAPÁGYLEHÚZÓ 20 20/10/S 120MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
E9020.020.120
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
4
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
70 - 70
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
4
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
70 - 70
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
120
Márka
Kukko
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
E9020.020.120
EAN
4021176757471
UBB
203127009074
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
20-10-S