text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK CSAPÁGYLEHÚZÓ 20 20/1 80 MM

Cikkszám E9020.020.001
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 4.5
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A horogláb mélysége (mm) 100

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 4.5
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
A horogláb mélysége (mm) 100
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 30 - 90
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 140
Márka Kukko

Cikkszámok

Cikkszám E9020.020.001
EAN 4021176009433
UBB 240127010413
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 20-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.