text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Nedtrain Oud
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
51430
51430.025.010
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
Rugó típusú egyenes csapszeg (spirális csapszeg) tekercselve, normál terhelésre, A2 ISO 8750 Stainless spring steel 2,5X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Stainless spring steel
Darabonkénti súly (g)
0.24
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A d(névl.) furat átmérő a H12 tűréssel ajánlott, kivéve a d (névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Árucikk kód
7318240090
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Anyag
Stainless spring steel
Darabonkénti súly (g)
0.24
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) különleges műszaki tulajdonságai:
Szétszerelhető, két vagy több alkatrész közötti csatlakozásokhoz (pozíció beállítás) használhatók, továbbá alkalmazhatók tengelyként, ütközőszegként és forgópánt csapként, valamint tartócsapként.
A spirális alakú keresztmetszetnek (kb. 2 1/4 menet) köszönhetően a rugó típusú egyenes illesztőszegek (spirális illesztőszegek) nagyon rugalmasak, és alkalmasak többszöri felhasználásra dinamikus terhelésekhez.
Az egész keresztmetszete mentén a furat fala ellenében fellépő egyenletes feszültségeloszlás jó sajtoló illesztést eredményez, amely az iránytól függetlenül el tudja nyelni a nyíróerőt.
Mindkét végükön kúpos lesarkítás van, így könnyen beilleszthetők és automatikusan beszerelhetők.
Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a ISO 3506 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A d(névl.) furat átmérő a H12 tűréssel ajánlott, kivéve a d (névl.) 1 mm méretet, amelyhez H10 tűrés az ajánlott.
Árucikk kód
7318240090
Méretek
a ≈
0.7
d1 (max.)
2.78
d1 (min.)
2.65
d2 (max.)
2.4
D (mm)
2.5
L (mm)
10
V
2.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8750
DIN
≈7343
Cikkszámok
Cikkszám
51430.025.010
EAN
8715492288660
UBB
950359168248
UNSPSC
31163201
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést