Rugós illesztőszegek
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
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
39060
39060.025.012
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
Hasított illsztőszeg, kis terhelésre ISO 13337 Rugóacél 420-560 HV30 2,5X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Darabonkénti súly (g)
0.161
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
12 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Darabonkénti súly (g)
0.161
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
a
0.25
a (min.)
0.25
d1 (max.)
2.9
d1 (min.)
2.8
d2 ≈
2.3
D (mm)
2.5
L (mm)
12
s
0.25
V
2.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7346
ISO
13337
Cikkszámok
Cikkszám
39060.025.012
EAN
8715492794994
UBB
950359890783
UNSPSC
31163201
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése