text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Vízpumpa fogó Cobra® hossz 250 mm szorítószélesség 46 mm polírozva


KNIPEX Cobra® A beállításhoz nyomja meg a gombot a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. karcsú, többkomponensű markolattal, gallér nélkül a jobb kezelhetőség és a könnyebb szállítás érdekében. - Beállítási pozíciók: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Kapacitások anyákhoz: 46mm- Kapacitások csövekhez (átmérő): Ø 50mm

Cikkszám K1087.200.250
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 250
Maximális arcnyitás (mm) 46
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 343
Árucikk kód 8204120000
Type Water Pump Pliers

Leírás

KNIPEX Cobra® A beállításhoz nyomja meg a gombot a munkadarabon. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélességhez. Önrögzítés csöveken és anyákon: nincs csúszás a munkadarabon és alacsony kézerőigény. Megfogófelületek speciálisan edzett fogakkal, a fogak keménysége kb. 61 HRC: nagy kopásállóság és stabil fogás. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. karcsú, többkomponensű markolattal, gallér nélkül a jobb kezelhetőség és a könnyebb szállítás érdekében. - Beállítási pozíciók: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 in- Kapacitások anyákhoz: 46mm- Kapacitások csövekhez (átmérő): Ø 50mm

Cikkszámok

Cikkszám K1087.200.250
EAN 4003773040316
UBB 419102160399
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 02 250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.