text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipex oldalvágó fogó (rádiófogó) szigetelt, többkomponensű markolattal, VDE-ellenőrzéssel krómozott 160 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia) (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Fogazófelületek bordázottak. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,0mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 50.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen

Cikkszám K1025.600.161
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Drótvágóval Igen
Hosszúság (m) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Drótvágóval Igen
Hosszúság (m) 160
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód 8203200000
Type VDE Radio Pliers in Blister Pack

Leírás

Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Fogazófelületek bordázottak. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,0mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 50.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1025.600.161
EAN 4003773012443
UBB 500500418180
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 25 06 160 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.